Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON RA18-6 Ringterminal Rød Overlappet 22-16 - Pakke med 100 | AC9UTG 3KG12

STA-KON RA18-6 Ringterminal Rød Overlappet 22-16 - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC9UTG Modell: RA18-6Kryssref: 3KG12
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
1 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.86 "
SømOverlappet
Stud størrelse#6
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeIsolasjonstypeTotal lengdeSømStud størrelsePris
STA-KON RA18-10 ringterminal rød overlappet 22-16 - pakke med 100 | AC9URC 3KF97 RA18-10Rødnylon0.89 "Overlappet#101 158 NOK
STA-KON RA18-12 Ringterminal Rød Overlappet 22-16 - Pakke med 100 | AC9URY 3KG04 RA18-12Rødnylon1.3 "Overlappet1 / 2 "2 043 NOK
STA-KON RA18-14 Ringterminal Rød Overlappet 22-16 - Pakke med 100 | AC9URZ 3KG05 RA18-14Rødnylon1.1 "Overlappet1 / 4 "1 221 NOK
STA-KON RA18-38 Ringterminal Rød Overlappet 22-16 - Pakke med 100 | AC9UTD 3KG09 RA18-38Rødnylon1.2 "Overlappet3 / 8 "1 040 NOK
STA-KON RA18-4 Ringterminal Rød Overlappet 22-16 - Pakke med 100 | AC9UTE 3KG10 RA18-4Rødnylon0.72 "Overlappet#4981NOK
STA-KON RA18-516 Ringterminal Rød Overlappet 22-16 - Pakke med 100 | AC9UTF 3KG11 RA18-516Rødnylon1.1 "Overlappet5 / 16 "1 261 NOK
STA-KON RA18-8 ringterminal rød overlappet 22-16 - pakke med 100 | AC9UTL 3KG16 RA18-8Rødnylon0.89 "Overlappet#81 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON RA18-6 Ringterminal Rød Overlappet 22-16 - Pakke med 100 stk
1 214 NOK / enhet