Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SSI 0075-1500Y1TT-1 Y Sil Høytrykk 3/4 tomme Npt | AC8MLG 3CFU2

SSI 0075-1500Y1TT-1 Y Sil Høytrykk 3/4 tomme Npt

På lager
Vare: AC8MLG Modell: 0075-1500Y1TT-1Kryssreferanse: 3CFU2
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
5 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)3/8
TilkoblingFNPT
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press3500 psig @ 100 F.
Skjerm304SS
Skjermstørrelse1/32 "Perf
Forsegle304SS Spiral Sår
Størrelse3 / 4 "
typenHøytrykk
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaterialeRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
SSI 0050-1500Y1TC-1 Y Sil Høytrykk 1/4 tomme Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Karbonstål-1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "1 404 NOK
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y Sil Høytrykk 3/8 tomme Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Karbonstål-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "2 114 NOK
SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Sil Høytrykk 1/2 tomme Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-Karbonstål-1/32 "Perf1"5"3 704 NOK
SSI 0050-1500Y1TT-1 Y Sil Høytrykk 1/4 tomme Npt | AC8MLF 3CFU1 0050-1500Y1TT-1Rustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "3 735 NOK
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y Sil Høytrykk 1 tomme Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Rustfritt stål-1/32 "Perf1"5"9 709 NOK
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y Sil Høytrykk 8 3/8 tomme Lengde | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1KarbonstålKarbonstål1.5 "1/32 "Perf1.5 "8.38 "8 520 NOK
SSI 0200-1500Y2TC-BY Høytrykkssil 9 3/8 tommers lengde | AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-Karbonstål-3/64 "Perf2"9.375 "11 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0075-1500Y1TT-1 Y Sil Høytrykk 3/4 tomme Npt
5 124 NOK / enhet