Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB130HID Miniature Circuit Breaker, 30A, High Intensity Discharge | CE6HTX 2GLD6

SQUARE D QOB130HID Miniature Circuit Breaker, 30A, High Intensity Discharge

På lager
Vare: CE6HTX Modell: QOB130HIDKryssreferanse: 2GLD6
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
802NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker
AC-spenningsvurdering120 / 240V AC
AktuatortypePadleåre
amps30A
DC-spenningsvurdering48V DC
Dybde2.91 "
Rammestørrelse100A
RammetypeQOB
Lengde3.0 "
Maks. AIR-vurdering10kA ved 120/240V AC
Maks. Driftstemperatur104 grader F
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Driftstemperatur104 grader F
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringsstilBolt På
Antall poler1
Fase1
Spenning120
SpenningstypeAC
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Square D QOB130HID effektbryter designet for å håndtere høye induktive belastninger og harmoniske strømmer i HID-belysningssystemer
    • Fysisk utskiftbar, termisk-magnetisk utløserenhet for å holde enheten mot høye startstrømmer
    • Påmontert monteringsdesign tillater direkte montering på QO-serie lastesentre for å redusere nedetid for installasjonen

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB130HID Miniature Circuit Breaker, 30A, High Intensity Discharge
802NOK / enhet