SQUARE D QO330MQ125RB Load Center, 125 A, 120/240 Vac, 30 Spaces, 25 Ka, 0 Max. No. Of Tandem Breakers, 3R | CU4FQW 2GNW4

SQUARE D QO330MQ125RB Lastesenter, 125 A, 120/240 Vac, 30 mellomrom, 25 Ka, 0 maks. Antall tandembrytere, 3R

På lager
Vare: CU4FQW Modell: QO330MQ125RBKryssreferanse: 2GNW4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastesenter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D QOC30UFWG Lastesenter | CU4FFQ 48R721 QOC30UFWG1 841 NOK
SQUARE D QOC32UF Lastesenter | CU4FQB 48R742 QOC32UF710NOK
SQUARE D QO112M100PC Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 12 Mellomrom, 22 Ka, 12 Maks. Antall tandembrytere | CU4FQE 60UM10 QO112M100PC4 266 NOK
SQUARE D QO112M100P Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 12 Mellomrom, 22 Ka, 12 Maks. Antall tandembrytere, 1 | CU4FQF 60UM09 QO112M100P3 492 NOK
SQUARE D QO116M100P Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 16 Mellomrom, 22 Ka, 8 Maks. Antall tandembrytere | CU4FQG 60UM12 QO116M100P4 286 NOK
SQUARE D QO116M100PC Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 16 Mellomrom, 22 Ka, 8 Maks. Antall tandembrytere, 1 | CU4FQH 60UM13 QO116M100PC4 815 NOK
SQUARE D QO120M100P Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 20 Mellomrom, 22 Ka, 4 Maks. Antall tandembrytere | CU4FQJ 60UM16 QO120M100P4 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO330MQ125RB Lastesenter, 125 A, 120/240 Vac, 30 mellomrom, 25 Ka, 0 maks. Antall tandembrytere, 3R
33 007 NOK / enhet