Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QGP32175TM PowerPact støpt kapslingsbryter, Q Frame, 175A, 240VAC | CE6HNE

SQUARE D QGP32175TM PowerPact støpt kabinett strømbryter, Q Frame, 175A, 240VAC

På lager
Vare: CE6HNE Modell: QGP32175TM
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
20 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps175
RammetypeQGP
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)14.12
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)14.76
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QGP32175TM PowerPact Q støpt kappebryter som brukes til å beskytte elektriske systemer mot kortslutning eller overbelastning
    • 3-polet, 3-faset modulært design med ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløsning for både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med klemmer på lastesidene for plassering av ledninger i størrelser fra 14 AWG til 3/0 AWG og bolt-on montering for installasjon i vertikal og horisontal orientering
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D QGP32125TM PowerPact støpt kapslingsbryter, Q Frame, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253-
RFQ
SQUARE D QGP22225TM støpt kapslingsbryter, Bolt-On, 200A, 240VAC, 2-polet | CE6HNG QGP22225TM225212 813 NOK
SQUARE D QGP22175TM støpt kapslingsbryter, 175A, 240VAC, 2 poler | CE6HNH QGP22175TM175212 813 NOK
SQUARE D QGP22100TM METER-PAK Strømbryter for støpt hus, 2-polet, 100A, 600VAC | CE6HNJ QGP22100TM100212 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QGP32175TM PowerPact støpt kabinett strømbryter, Q Frame, 175A, 240VAC
20 364 NOK / enhet