SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, enhetsfeste | CE6HFC

SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, enhetsfeste

På lager
Vare: CE6HFC Modell: LGL36600U31X

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps600
RammetypeLG
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6725
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)80.52
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LGL36600U31X støpt strømbryter for bruk med industrielle kontrollpaneler og elektrisk distribusjonsutstyr for beskyttelse mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Har MicroLogic-prosessor for lang tid, kort tid og øyeblikkelige funksjoner, beregnet for utstyr med høy belastningsintensitet som trenger rask beskyttelsesrespons
    • Enhetsmontering muliggjør raskere installasjon, og belastnings- og linjeklemmer gir enkel tilkobling i kompakte rom
    • Har plass til kobber- og aluminiumtråder i størrelser mellom 500 kcmil og 2 AWG
    • UL, CSA, IEC og CC sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X40058 208 NOK
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X40058 208 NOK
SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, enhetsfeste | CE6HFD LGL36600U33X660063 977 NOK
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact Automatic Molded Case Switch, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
RFQ
SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 6.3A, enhetsfeste | CE6HFF LGL36400U44X40082 716 NOK
SQUARE D LGL36000S40X Automatisk støpt kassebryter, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, enhetsfeste
63 977 NOK / enhet