SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 6.3A, enhetsfeste | CE6HFF

SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 6.3A, enhetsfeste

På lager
Vare: CE6HFF Modell: LGL36400U44X

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeLG
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.731
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LGL36400U44X støpt strømbryter ideell for bruk med kontrollpaneler og motorkontrollkretser for å beskytte tilkoblet utstyr mot kortslutning og overbelastning
    • Har MicroLogic-prosessor som gir lang tid, kort tid og øyeblikkelige funksjoner, beregnet for utstyr med høy belastningsintensitet som trenger rask beskyttelsesrespons
    • Funksjoner avbryter klassifiseringer på 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC og 18kA @ 600VAC
    • Designet med laste- og linjeterminaler som har plass til kobber- og aluminiumtråder i størrelser mellom 500 kcmil og 2 AWG
    • UL, CSA, IEC og CC sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X40058 208 NOK
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X40058 208 NOK
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, enhetsfeste | CE6HFC LGL36600U31X60063 977 NOK
SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, enhetsfeste | CE6HFD LGL36600U33X660063 977 NOK
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact Automatic Molded Case Switch, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
RFQ
SQUARE D LGL36000S40X Automatisk støpt kassebryter, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 6.3A, enhetsfeste
82 716 NOK / enhet