Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JDA36250U31X Strømbryter med støpt kasse, 250A, 600V, I-Line-feste | CE6JPQ

SQUARE D JDA36250U31X strømbryter for støpt hus, 250A, 600V, I-Line-feste

På lager
Vare: CE6JPQ Modell: JDA36250U31X
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
34 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeJDA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2265
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JDA36250U31X J-frame Series effektbryter designet for å beskytte nedstrøms komponenter mot feilstrømmer
    • Har elektronisk utløserenhet som gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Unik Micrologic 3.2-prosessor med ekte RMS-føling og termisk bildebehandling for måling og overvåking av den avlede kraften til påført spenning for å forhindre elektrisk skade
    • I-line plug-in-montering tillater enkel installasjon og vedlikehold i distribusjonssystemer med omvendt mating
    • Tåler temperaturer opp til 104 grader F, og lar strømmen flyte jevnt under milde svingninger
    • Lastekanter som kan ta opp ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 350kcmil og 3 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D JDA36150 effektbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V27 927 NOK
SQUARE D JDA36175 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V27 927 NOK
SQUARE D JDA36200 effektbryter I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCL JDA36200200A600V27 927 NOK
SQUARE D JDA36225 Strømbryter I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V27 927 NOK
SQUARE D JDA36250 effektbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V33 028 NOK
SQUARE D JDA36250U33X Kretsbryter med støpt hus, I-Line, 250A, 18kAIC ved 480V | CE6HCN JDA36250U33X25060036 240 NOK
SQUARE D JDA36175SA Strømbryter for støpt hus, 175A, shuntutløser, lasteplugger | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JDA36250U31X strømbryter for støpt hus, 250A, 600V, I-Line-feste
34 494 NOK / enhet