Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JDA36250U33X Kretsbryter med støpt hus, I-Line, 250A, 18kAIC ved 480V | CE6HCN

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Circuit Breaker, I-Line, 250A, 18kAIC at 480V

På lager
Vare: CE6HCN Modell: JDA36250U33X
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
36 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeJDA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2535
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JDA36250U33X PowerPact effektbryter designet for overstrøm og kortslutningsbeskyttelse i sensitivt elektrisk utstyr
    • Har en fast termomagnetisk utløserenhet som gir langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • Lasteklemmer har plass til aluminium / kobbertråder i størrelser fra 3 AWG til 350 kcmil
    • I-Line plug-in for enkel installasjon, ideell for omvendt mating
    • Kan brukes ved en omgivelsestemperatur på 50 grader Celsius
    • Overholder UL, CCC, IEC og CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D JDA36150 effektbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V27 927 NOK
SQUARE D JDA36175 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V27 927 NOK
SQUARE D JDA36200 effektbryter I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCL JDA36200200A600V27 927 NOK
SQUARE D JDA36225 Strømbryter I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V27 927 NOK
SQUARE D JDA36250 effektbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V33 028 NOK
SQUARE D JDA36175SA Strømbryter for støpt hus, 175A, shuntutløser, lasteplugger | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ
SQUARE D JDA36250U44X Termisk magnetisk kretsbryter, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Circuit Breaker, I-Line, 250A, 18kAIC at 480V
36 240 NOK / enhet