Square D HOM120DF effektbryter brukes i distribusjonstavler, lastsentraler og elektriske paneler for å beskytte kretser og tilkoblede enheter mot potensielle farer. Denne enpolede kretsbryteren kommer med pluggmontering for effektiv og enkel installasjon og utskifting i kompatible elektriske paneler eller lastsentre. Denne UL-listede dobbeltfunksjonsbryteren tilbyr omfattende beskyttelse mot overbelastning, kortslutning, lysbuefeil og jordfeil. Den har en klemmeterminal som rommer to ledninger fra 14 til 8 AWG kobber eller aluminium. Denne effektbryteren har en driftstemperatur på 104 grader F.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en kombinasjon av lysbuefeil og jordfeilbryter?
A. En kombinert lysbuefeilbryter oppdager både serie- og parallellbuefeil, og hjelper til med å forhindre elektrisk brann forårsaket av løse eller skadede ledninger, mens en jordfeilbryter oppdager ubalanser i strømflyten mellom de varme og nøytrale lederne, og gir beskyttelse mot elektriske støt på grunn av strømlekkasje til jord.
Q. Hva er det akseptable ledningsområdet for klemmeterminalen?
A. Klemmeterminalen kan romme ledningsstørrelser fra 14 til 8 AWG kobber eller aluminium.
Q. Hva er kortslutningsstrømmen til denne plug-in strømbryteren?
A. Den har en kortslutningsstrøm på 10kA.