Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJP36040 Strømbryter for støpt hus, 40A, 600V, 65kAIC ved 480V | CE6JNP

SQUARE D HJP36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 600V, 65kAIC at 480V

På lager
Vare: CE6JNP Modell: HJP36040
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
12 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps40
RammetypeHJP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)16.31
Skipets lengde (cm)8.61
Skipets bredde (cm)10.39
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJP36040 effektbryter designet for å beskytte elektriske systemer mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutning
    • Termisk-magnetisk utløsningselement, kalibrert for 40 grader C omgivelsestemperatur, for å gi langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Bolt-på-design med klemmer på lastsiden for å koble sammen flere seksjoner av panelet

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D HJP36030M71 støpt kapslingsbryter, gjennomgående, HJP rammetype | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 støpt boks effektbryter, termisk magnetisk tur, 3-polet | CE6JNN HJP3610010013 492 NOK
SQUARE D HJP36030 Påskrudd effektbryter, PowerPact H-ramme, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
RFQ
SQUARE D HJP36020 støpt kapslingsbryter, 3-faset, 3-polet, 600V, 20A | CE6JNR HJP360202012 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJP36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 600V, 65kAIC at 480V
12 142 NOK / enhet