Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJP36100 støpt boks effektbryter, termisk magnetisk tur, 3-polet | CE6JNN

SQUARE D HJP36100 støpt boks effektbryter, termisk magnetisk tur, 3-polet

På lager
Vare: CE6JNN Modell: HJP36100
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
13 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeHJP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJP36100 kretsbryter designet for å slå av en strømforsyning når det oppstår ubalanse mellom utgående og innkommende strøm
    • En ikke-utskiftbar termisk-magnetisk tur som tilbyr LI (langtids- og øyeblikkelig) strømbegrensningsfunksjon
    • Bolt-på-monteringsdesign muliggjør enkle installasjoner og klemmer på lastsiden har plass til ledningsstørrelser i området 14 - 3 AWG (kobber / aluminium)
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D HJP36030M71 støpt kapslingsbryter, gjennomgående, HJP rammetype | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36040 Strømbryter for støpt hus, 40A, 600V, 65kAIC ved 480V | CE6JNP HJP360404012 142 NOK
SQUARE D HJP36030 Påskrudd effektbryter, PowerPact H-ramme, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
RFQ
SQUARE D HJP36020 støpt kapslingsbryter, 3-faset, 3-polet, 600V, 20A | CE6JNR HJP360202012 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJP36100 støpt boks effektbryter, termisk magnetisk tur, 3-polet
13 492 NOK / enhet