Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJP36020 støpt kapslingsbryter, 3-faset, 3-polet, 600V, 20A | CE6JNR

SQUARE D HJP36020 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 3 Pole, 600V, 20A

På lager
Vare: CE6JNR Modell: HJP36020

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
12 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeHJP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJP36020 effektbryter designet for bruk i kraftdistribusjonssystemer for å åpne en krets under kortslutnings- eller strømoverbelastningsforhold
    • Enhetsmonteringsanlegg med klemmer på lastsiden for problemfri installasjon og ledningstjenester
    • Termisk-magnetisk utløsningsmekanisme for å unngå å snuble ved milde overbelastninger, men reagerer øyeblikkelig mot alvorlige strømstøt
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D HJP36030M71 støpt kapslingsbryter, gjennomgående, HJP rammetype | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 støpt boks effektbryter, termisk magnetisk tur, 3-polet | CE6JNN HJP3610010013 623 NOK
RFQ
SQUARE D HJP36040 Strømbryter for støpt hus, 40A, 600V, 65kAIC ved 480V | CE6JNP HJP360404012 135 NOK
RFQ
SQUARE D HJP36030 Påskrudd effektbryter, PowerPact H-ramme, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJP36020 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 3 Pole, 600V, 20A
12 135 NOK / enhet