SQUARE D HJP36030 Påskrudd effektbryter, PowerPact H-ramme, 30A, 600V | CE6JNQ

SQUARE D HJP36030 påskrudd effektbryter, PowerPact H-ramme, 30A, 600V

Vare: CE6JNQ Modell: HJP36030

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeHJP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8585
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJP36030 kretsbryter brukes til å beskytte de følsomme kretsene mot overdreven strøm som forårsaker overbelastning eller kortslutning
    • Termomagnetisk utløsermekanisme som gir langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Bolt-på-monteringsdesign med klemmer på lastsiden for rask montering i QO-seriens lastesentre
    • Plass til aluminium og kobbertråd i størrelser fra 14 - 3/0 AWG
    • Maksimal avbruddskapasitet: 100kA ved 240VAC, 65kA ved 480VAC og 24kA ved 600VAC
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D HJP36030M71 støpt kapslingsbryter, gjennomgående, HJP rammetype | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 støpt boks effektbryter, termisk magnetisk tur, 3-polet | CE6JNN HJP3610010013 492 NOK
SQUARE D HJP36040 Strømbryter for støpt hus, 40A, 600V, 65kAIC ved 480V | CE6JNP HJP360404012 142 NOK
SQUARE D HJP36020 støpt kapslingsbryter, 3-faset, 3-polet, 600V, 20A | CE6JNR HJP360202012 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJP36030 påskrudd effektbryter, PowerPact H-ramme, 30A, 600V