SQUARE D HGP36125 PowerPact H Circuit Breaker, 125A, Thermal Magnetic Trip | CE6JMD

SQUARE D HGP36125 PowerPact H Circuit Breaker, 125A, Thermal Magnetic Trip

Vare: CE6JMD Model: HGP36125

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps125
RammetypeHGP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HGP36125 circuit breaker designed to protect electrical systems from short-circuiting or overloading
    • Har en ikke-utskiftbar, termisk magnetisk tur for både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Enhetsmontert konstruksjon med innebygde klemmer på lastsiden sikrer enkel installasjon
    • Plass til kobber- og aluminiumtråder (14 - 3 AWG)
    • UL, CSA, IEC, CE og CCC sertifisert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGP36125 PowerPact H Circuit Breaker, 125A, Thermal Magnetic Trip