Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA261004 Strømbryter, 100A, B & C fasetilkobling | CE6JKY

SQUARE D HDA261004 Strømbryter, 100A, B & C fasekobling

På lager
Vare: CE6JKY Modell: HDA261004
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
14 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA261004 effektbryter for å gi overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse til industrielt utstyr
    • Har ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløserenhet for både øyeblikkelige og tidsforsinkede funksjoner mot feilstrøm
    • I-Line stil plug-in-design for enkel installasjon og lastesidesko for problemfri ledning
    • Plass til aluminiums- eller kobberkabler i størrelser fra 14 til 3/0 AWG for sikker tilkobling
    • Ul-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA261004 Strømbryter, 100A, B & C fasekobling
14 369 NOK / enhet