SQUARE D FAL14070 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic Trip, 600VAC | CE6JGF

SQUARE D FAL14070 støpt boks effektbryter, termisk magnetisk tur, 600VAC

Vare: CE6JGF Modell: FAL14070
2 395 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeFAL
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAL14070 effektbryter som brukes til å beskytte industrielt utstyr mot elektriske farer
    • Har termisk magnetisk utløserenhet, kalibrert ved 40 grader C, gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Enhetsmonteringsdesign gir enkel installasjon og problemfri kabling, ideell for paneltavler og sentralbord
    • Støtter kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra henholdsvis 14 til 1 AWG og 12 til 1 AWG

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FAL12050 støpt kapslingsbryter, I-Line, 50A, 1P, ABC-fase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbryter, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line-feste | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer | CE6GWB FAL140151512772 180 NOK
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbryter, 50A, ABC Fasetilkobling, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dobbeltpolet effektbryter, 50A, I-Line-stil, fast tur | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strømbryter, 80A, 600 V, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbryter, 100A, 600V, I-Line-stilfeste | CE6GWF FAL2610010026008 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAL14070 støpt boks effektbryter, termisk magnetisk tur, 600VAC
2 395 NOK / enhet