SQUARE D FA34030-1212 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6JEM

SQUARE D FA34030-1212 støpt boks strømbryter, 30A, 3P, termisk magnetisk tur

Vare: CE6JEM Modell: FA34030-1212
13 922 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA34030-1212 strømbryter designet for å begrense gjennomstrømming og beskyttelse av nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Har langtids- og øyeblikkelig utkoblingsfunksjoner for å reagere mot kraftige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • Har unik I-Line-montering for rask og enkel installasjon
    • Leveres utstyrt med lastsidesko for problemfri kabling og plass til 14 - 4 AWG kobber og 12 - 4 AWG aluminiumsledninger
    • UL oppført og CSA godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA34030-1212 støpt boks strømbryter, 30A, 3P, termisk magnetisk tur
13 922 NOK / enhet