SQUARE D D224N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 200 Amps AC | AH2NLX 2CL71

SQUARE D D224N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 200 Amp AC

På lager
Vare: AH2NLX Modell: D224NKryssreferanse: 2CL71

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC200
Kontakt skjema2PST
Dybde8.3 "
Dutygeneral
Høyde29 "
HP25 HK @ 240 VAC
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning240 VAC
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.3275
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)77.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeForsterker ACKontakt skjemaNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerFaseBreddePris
SQUARE D D211N Sikkerhetsbryter, generell bruk, smeltbar, 30A, 2-polet, 3HK, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NStål30DPST12337 1 / 4 "1 158 NOK
SQUARE D D221N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1H247 D221NStål302PST12317.2 "1 096 NOK
SQUARE D D221NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1H248 D221NRBGalvanisert stål302PST3R2317.7 "1 530 NOK
SQUARE D D222N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1H249 D222NStål602PST12317.5 "1 292 NOK
SQUARE D D222NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvanisert stål602PST3R2317.5 "2 435 NOK
SQUARE D D223NRB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvanisert stål1002PST3R23110.5 "3 668 NOK
SQUARE D D321N Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZE 1H252 D321NStål303PST13437.2 "1 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D D224N Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 200 Amp AC
7 454 NOK / enhet