Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BJA36035 PowerPact B Circuit Breaker, 600VAC, 2 Poles, 1 Phase | CE6HXF

SQUARE D BJA36035 PowerPact B effektbryter, 600VAC, 2 poler, 1 fase

På lager
Vare: CE6HXF Modell: BJA36035
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
16 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps35
RammetypeBJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)12.4
Skipets lengde (cm)32.31
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJA36035 effektbryter designet for å forhindre skade på elektrisk utstyr på grunn av overbelastning eller kortslutning
    • Terminaler på lastsiden har plass til aluminium-/kobbertråder i størrelser fra 14 AWG til 2 AWG
    • Har I-Line-stil plug-in-montering for enkel installasjon, ideell for omvendt mating
    • Termisk-magnetisk utløserenhet gir øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • UL, IEC og CSA sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260213 116 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260504 Strømbryter, 2-polet, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Strømbryter, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280214 162 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbryter, 65kAIC ved 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110384 554 NOK
SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V | CE6GTT BJA3602525316 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJA36035 PowerPact B effektbryter, 600VAC, 2 poler, 1 fase
16 215 NOK / enhet