Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BJA260801 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 2P, 600V, 80A | CE6HXB

SQUARE D BJA260801 PowerPact B strømbryter for støpt hus, 2P, 600V, 80A

På lager
Vare: CE6HXB Modell: BJA260801
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
14 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps80
RammetypeBJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)13.69
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.41
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJA260801 effektbryter ideell for reverseringsapplikasjoner i kontrollpaneler og sentralbord
    • Leveres utstyrt med en termisk magnetisk tur som tilbyr både langtidsforsinkelse og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Lastesider som har plass til aluminium / kobbertråd i størrelse 14 - 2/0 AWG
    • Unik plug-in-montering i I-stil gjør det enkelt å installere og vedlikeholde i samleskinner
    • Oppfyller UL, IEC, CE, CCC, NMX & NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260213 116 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260504 Strømbryter, 2-polet, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Strømbryter, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280214 162 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbryter, 65kAIC ved 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110384 554 NOK
SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V | CE6GTT BJA3602525316 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJA260801 PowerPact B strømbryter for støpt hus, 2P, 600V, 80A
14 162 NOK / enhet