Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDL26020 Molded Case Circuit Breaker, 20A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6GZQ 482D02

SQUARE D BDL26020 Strømbryter for støpt hus, 20A, antall poler 2, serie Bdl

På lager
Vare: CE6GZQ Modell: BDL26020Kryssreferanse: 482D02
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
7 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps20A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.15 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDL
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseEverlink Lug Begge ender
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)13.69
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)5.41
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Square D BDL26020 effektbryter brukt i høyintensitetsutstyr for beskyttelse mot elektriske farer
    • Termisk-magnetisk enhet som leverer både øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • Har en hurtig-/hurtigbrytende vekslingsmekanisme med en kompresjonsfjær som gir nok mekanisk kraft til å produsere en snap-handling eller positiv snubling
    • Integrert DIN-skinnemontering og patenterte Everlink-skoklemmer for sikker og sikker installasjon

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D BDL36070 Strømbryter, 70A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36080 Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36090 Strømbryter, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36100 Strømbryter, 100A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "12 813 NOK
SQUARE D BDL36060 Strømbryter, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "9 574 NOK
SQUARE D BDL36050 Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "9 574 NOK
SQUARE D BDL36040 Strømbryter, 40A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "9 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDL26020 Strømbryter for støpt hus, 20A, antall poler 2, serie Bdl
7 335 NOK / enhet