Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDL36060 Strømbryter, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46

SQUARE D BDL36060 strømbryter, 60A, 3 poler

På lager
Vare: CE6GYP Modell: BDL36060Kryssreferanse: 482D46

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
9 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps60A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.15 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDL
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseEverlink Lug Begge ender
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde3.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3905
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.99
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Square D BDL36060 støpt kappebryter for å beskytte tilkoblede enheter og kretser mot overbelastning og kortslutning i kraftdistribusjonsoperasjoner
    • Har fast termisk magnetisk utløsningsenhet som gir både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner
    • 3-polet enhet med I-Line-montering integrert med både DIN-skinne og tradisjonell montering på baksiden for raskere feltinstallasjoner
    • UL, CSA, IEC og CE-merket for global aksept

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D BDL36070 Strømbryter, 70A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36080 Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36090 Strømbryter, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36100 Strømbryter, 100A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36050 Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36040 Strømbryter, 40A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL26100 Strømbryter, 100A, 2 poler | CE6GYT 482D24 BDL26100100A212.13 "8 243 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDL36060 strømbryter, 60A, 3 poler
9 618 NOK / enhet