SQUARE D BDL26100 Strømbryter, 100A, 2 poler | CE6GYT 482D24

SQUARE D BDL26100 strømbryter, 100A, 2 poler

Vare: CE6GYT Modell: BDL26100Kryssreferanse: 482D24
8 243 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps100A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.15 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDL
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseEverlink Lug Begge ender
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Square D BDL26100 støpt kappebryter designet for å beskytte varme- og kjøleutstyr mot overbelastning og kortslutningsforhold
    • Øyeblikkelig og langtidsutkoblingsfunksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • Har et IP40-klassifisert frontdeksel og kan fungere i et temperaturområde fra -13 til 158 grader F.
    • Linje- og lastsideterminaler for plassering av 6 - 2 AWG fintrådet og 14 - 3 AWG stive aluminium/kobbertråder
    • Monterbar design på DIN-skinne for å redusere nedetid for installasjon og omlegging
    • Designet i samsvar med NMX J-266, NEMA AB1, UL 489 og CSA C22.2 No 5 standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D BDL36070 Strømbryter, 70A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36080 Strømbryter, 80A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36090 Strømbryter, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36100 Strømbryter, 100A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "12 751 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36060 Strømbryter, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36050 Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "9 618 NOK
RFQ
SQUARE D BDL36040 Strømbryter, 40A, antall poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "9 618 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDL26100 strømbryter, 100A, 2 poler
8 243 NOK / enhet