SQUARE D 9T2F Transformator 208vac Wye/120vac 9kva | AF6PCN 1H282

SQUARE D 9T2F Transformator 208vac Wye/120vac 9kva

På lager
Vare: AF6PCN Modell: 9T2FKryssreferanse: 1H282

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator for generelt formål
FARGEGrå
Dybde12.25 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde14.75 "
Hz60
Inngangsspenning480 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning208 VAC Wye/120 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering9KVA
Bredde19.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.38
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8504314065

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 6T2F Transformator 208vac Wye/120vac 6kva | AF6PCK 1H278 6 2TXNUMXF9"Innendørs / utendørs13.5 "6KVA14.75 "34 492 NOK
SQUARE D 3T2F Transformator 208vac Wye/120vac 3kva | AF6PNJ 1H725 3 2TXNUMXF9"Innendørs / utendørs13.5 "3KVA14.75 "26 031 NOK
SQUARE D 30T2F Transformator 208vac Wye/120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30 2TXNUMXF13.5 "Innendørs / utendørs22 "30KVA25 "118 023 NOK
SQUARE D 15T2F Transformator 15kva 3 Fas Innendørs | AF9FJY 2CM41 15 2TXNUMXF12.25 "innendørs14.75 "15KVA19.1 "58 088 NOK
SQUARE D 15T68F Transformator 15kva 3-fase Inn/utendørs | AF9FJZ 2CM53 15 68TXNUMXF12 "Innendørs / utendørs14 4 / 5 "15KVA19 "58 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9T2F Transformator 208vac Wye/120vac 9kva
51 591 NOK / enhet