SQUARE D 15T2F Transformator 15kva 3 Fas Innendørs | AF9FJY 2CM41

SQUARE D 15T2F Transformator 15kva 3 Fas Innendørs

På lager
Vare: AF9FJY Modell: 15T2FKryssreferanse: 2CM41

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator for generelt formål
FARGEGrå
Dybde12.25 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
Vedleggstypeinnendørs
Høyde14.75 "
Hz60
Inngangsspenning480 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning208 VAC Wye/120 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering15KVA
Bredde19.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 150.75
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode8504320000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 6T2F Transformator 208vac Wye/120vac 6kva | AF6PCK 1H278 6 2TXNUMXF9"Innendørs / utendørs13.5 "6KVA14.75 "36 174 NOK
SQUARE D 9T2F Transformator 208vac Wye/120vac 9kva | AF6PCN 1H282 9 2TXNUMXF12.25 "Innendørs / utendørs14.75 "9KVA19.1 "54 857 NOK
SQUARE D 3T2F Transformator 208vac Wye/120vac 3kva | AF6PNJ 1H725 3 2TXNUMXF9"Innendørs / utendørs13.5 "3KVA14.75 "26 264 NOK
SQUARE D 30T2F Transformator 208vac Wye/120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30 2TXNUMXF13.5 "Innendørs / utendørs22 "30KVA25 "118 023 NOK
SQUARE D 15T68F Transformator 15kva 3-fase Inn/utendørs | AF9FJZ 2CM53 15 68TXNUMXF12 "Innendørs / utendørs14 4 / 5 "15KVA19 "60 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 15T2F Transformator 15kva 3 Fas Innendørs
62 340 NOK / enhet