Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007AO12 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9GQL 2FL88

SQUARE D 9007AO12 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc

På lager
Vare: AF9GQL Modell: 9007AO12Kryssreferanse: 2FL88
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
4 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps15
Kontakt skjema1NO / 1NC
Dybde2.4 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.9 "
IP Rating65
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
Driftsstyrke2.75 tommer
Driftstemp. Område-65 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde1.4 "
LedningsføringÅpen stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingAktuatorlengdeAktuatorplasseringBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRullebreddePris
SQUARE D 9007AW12 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9FWF 2EF40 9007 12AWXNUMX65-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-5 470 NOK
SQUARE D 9007AW14 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9FWG 2EF41 9007 14AWXNUMX65-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-5 287 NOK
SQUARE D 9007AW16 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9FWH 2EF42 9007 16AWXNUMX65-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-4 539 NOK
SQUARE D 9007AW36 Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF9FWK 2EF46 9007 36AWXNUMX650.5 "GodHorisontal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F0.13 "5 176 NOK
SQUARE D 9007AW46 Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF9FWM 2EF49 9007 46AWXNUMX650.5 "GodVertikal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F-5 085 NOK
SQUARE D 9007C52A2 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-SideCW / CCW, lav differensial1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F-3 522 NOK
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty grensebryter toppaktuator 1no/1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "GodHorisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F0.125 "4 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007AO12 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc
4 294 NOK / enhet