SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 6kVA | AG7CQD 5B611

SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 6kVA

På lager
Vare: AG7CQD Modell: 6T5FKryssreferanse: 5B611

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator for generelt formål
FARGEGrå
Dybde9"
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde13.5 "
Hz60
Inngangsspenning480 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning240 VAC Delta/120 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering6KVA
Bredde14.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8504320000

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningVA-vurderingPris
SQUARE D 3T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 3kVA | AF7RYZ 22LR52 3 5TXNUMXF600 VAC3KVA25 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 6kVA
35 530 NOK / enhet