SQUARE D 3T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 3kVA | AF7RYZ 22LR52

SQUARE D 3T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 3kVA

På lager
Vare: AF7RYZ Modell: 3T5FKryssreferanse: 22LR52

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator for generelt formål
FARGEGrå
Dybde9"
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde13.5 "
Hz60
Inngangsspenning600 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning240 VAC Delta/120 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering3KVA
Bredde14.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.5
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8504320000

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningVA-vurderingPris
SQUARE D 6T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 6kVA | AG7CQD 5B611 6 5TXNUMXF480 VAC6KVA33 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 3T5F Transformator 240VAC Delta/120VAC 3kVA
28 688 NOK / enhet