Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPYDER 600843 Bit Extension 1/2 tommers skaft 12 tommers lengde | AH8DLX 38HY26

SPYDER 600843 Bit Extension 1/2 Inch Shank 12 Tommers lengde

På lager
Vare: AH8DLX Modell: 600843Kryssreferanse: 38HY26
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Extension
Passer Hole Saw Dia.9/16" to 1-3/16"
MaterialeKarbonstål
Total lengde12 "
SkaftformHex
Skaftstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1814
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftstørrelsePris
SPYDER 600844 Bit Extension 3/8 tommers skaft 12 tommers lengde | AH8DLT 38HY22 60084412 "3 / 8 "354NOK
SPYDER 600845 Bit Extension 25/64 tommer skaft 24 tommer Lengde | AH8DLV 38HY24 60084524 "25 / 64 "467NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPYDER 600843 Bit Extension 1/2 Inch Shank 12 Tommers lengde
348NOK / enhet