Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPYDER 600845 Bit Extension 25/64 tommer skaft 24 tommer Lengde | AH8DLV 38HY24

SPYDER 600845 Bit Extension 25/64 tommers skaft 24 tommers lengde

På lager
Vare: AH8DLV Modell: 600845Kryssreferanse: 38HY24

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Extension
Passer Hole Saw Dia.1-1/4" to 8-9/32"
MaterialeKarbonstål
Total lengde24 "
SkaftformHex
Skaftstørrelse25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)66.8
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftstørrelsePris
SPYDER 600844 Bit Extension 3/8 tommers skaft 12 tommers lengde | AH8DLT 38HY22 60084412 "3 / 8 "347NOK
SPYDER 600843 Bit Extension 1/2 tommers skaft 12 tommers lengde | AH8DLX 38HY26 60084312 "1 / 2 "347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPYDER 600845 Bit Extension 25/64 tommers skaft 24 tommers lengde
454NOK / enhet