Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPYDER 600844 Bit Extension 3/8 tommers skaft 12 tommers lengde | AH8DLT 38HY22

SPYDER 600844 Bit Extension 3/8 tommers skaft 12 tommers lengde

På lager
Vare: AH8DLT Modell: 600844Kryssreferanse: 38HY22
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Extension
Passer Hole Saw Dia.1-1/4" to 8-9/32"
MaterialeKarbonstål
Total lengde12 "
SkaftformHex
Skaftstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftstørrelsePris
SPYDER 600845 Bit Extension 25/64 tommer skaft 24 tommer Lengde | AH8DLV 38HY24 60084524 "25 / 64 "454NOK
SPYDER 600843 Bit Extension 1/2 tommers skaft 12 tommers lengde | AH8DLX 38HY26 60084312 "1 / 2 "347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPYDER 600844 Bit Extension 3/8 tommers skaft 12 tommers lengde
347NOK / enhet