Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDGLAS 06-0700-64 Slipevisirramme med bred sikt 4x8-1/4in | AC6CCH 32V205

SPEEDGLAS 06-0700-64 Slipevisirramme med bred sikt 4x8-1/4in

På lager
Vare: AC6CCH Modell: 06-0700-64Kryssreferanse: 32V205

Få tak i det Mai 20, mandag
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWide-View sliping visir ramme
Størrelse4 x 8-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9013809000
OpprinnelseslandSE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDGLAS 06-0700-64 Slipevisirramme med bred sikt 4x8-1/4in
296NOK / enhet