Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint Hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-125, rustfritt stål | AH2KXA 29JA05

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-125, rustfritt stål

På lager
Vare: AH2KXA Modell: CJ-QDN-0004RKryssreferanse: 29JA05
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
MaterialeRustfritt stål
Maks. Flyt GPM0.6
Maks. Væsketemp.120 Degrees
Maks. Press5000
typen0 grader nøyaktig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0292
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. Væsketemp.Maks. PresstypenPris
SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R Pinpoint Hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-95, stål, 100 Psi | AE3AJL 5AEV3 CJ-QDN-0003RStål200 F100 psi0 grader nøyaktig341NOK
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1503Y hurtigkoblingsdyse for CJ-95, 15 grader, stål, 100 psi | AE3AJM 5AEV4 CJ-QDN-1503YStål200 F100 psi15 graders vifte400NOK
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1504Y Hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-125, 15 grader | AH2KXB 29JA06 CJ-QDN-1504YRustfritt stål120 Degrees500015 grader sprayskum og skylling373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-125, rustfritt stål
373NOK / enhet