Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R Pinpoint Hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-95, stål, 100 Psi | AE3AJL 5AEV3

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R Pinpoint hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-95, stål, 100 Psi

På lager
Vare: AE3AJL Modell: CJ-QDN-0003RKryssreferanse: 5AEV3
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
MaterialeStål
Maks. Strømme0.5 GPM
Maks. Flyt GPM0.5
Maks. Væsketemp.200 F
Maks. Press100 psi
typen0 grader nøyaktig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8424909040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: COILJET

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. Væsketemp.Maks. PresstypenPris
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1503Y hurtigkoblingsdyse for CJ-95, 15 grader, stål, 100 psi | AE3AJM 5AEV4 CJ-QDN-1503YStål200 F100 psi15 graders vifte400NOK
SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint Hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-125, rustfritt stål | AH2KXA 29JA05 CJ-QDN-0004RRustfritt stål120 Degrees50000 grader nøyaktig373NOK
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1504Y Hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-125, 15 grader | AH2KXB 29JA06 CJ-QDN-1504YRustfritt stål120 Degrees500015 grader sprayskum og skylling373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R Pinpoint hurtigkoblingsmunnstykke for CJ-95, stål, 100 Psi
341NOK / enhet