Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDCLEAN CJ-HF-EXTHOSE forlengelsesslange med koblinger, 12 fot, 3.25 Gpm, 125 grader | AH2KXC 29JA10

SPEEDCLEAN CJ-HF-EXTHOSE forlengelsesslange med koblinger, 12 fot, 3.25 Gpm, 125 grader

På lager
Vare: AH2KXC Modell: CJ-HF-EXTHOSEKryssreferanse: 29JA10

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Lengde144 "
MaterialePVC / NBR blanding
Maks. Flyt GPM3.25
Maks. Væsketemp.125 Degrees
Maks. Press2000
typen144 "utvidelse
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-HF-EXTHOSE forlengelsesslange med koblinger, 12 fot, 3.25 Gpm, 125 grader
1 324 NOK / enhet