Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE PN22N039G Tankhjulbolt | AG9DNP 19NA86

SPEEDAIRE PN22N039G Tankhjulbolt

På lager
Vare: AG9DNP Modell: PN22N039GKryssreferanse: 19NA86

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankhjulbolt
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2002
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE PN22N039G Tankhjulbolt
124NOK / enhet