Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CPV8 luftsylinder 7/8 tommers boring 1 tommers slag | AE8EER

SPEEDAIRE 6CPV8 luftsylinder 7/8 tommers boring 1 tommers slag

På lager
Vare: AE8EER Modell: 6CPV8
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
478NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.7 / 8 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde4.440 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1/8 "NPTF
Rod Dia.1 / 4 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse1/4 "-28 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 6CPW0 luftsylinder 7/8 tommers boring 3 tommers slag | AE8EEU 6CPW06.44 "3"512NOK
SPEEDAIRE 6CPW1 luftsylinder 7/8 tommers boring 4 tommers slag | AE8EEV 6CPW17.44 "4"539NOK
SPEEDAIRE 6CPW2 luftsylinder 7/8 tommers boring 5 tommers slag | AE8EEW 6CPW28.44 "5"574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CPV8 luftsylinder 7/8 tommers boring 1 tommers slag
478NOK / enhet