Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CPW2 luftsylinder 7/8 tommers boring 5 tommers slag | AE8EEW

SPEEDAIRE 6CPW2 luftsylinder 7/8 tommers boring 5 tommers slag

På lager
Vare: AE8EEW Modell: 6CPW2
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.7 / 8 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde8.44 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1/8 "NPTF
Rod Dia.1 / 4 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse1/4 "-28 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke5"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 6CPV8 luftsylinder 7/8 tommers boring 1 tommers slag | AE8EER 6CPV84.440 "1"478NOK
SPEEDAIRE 6CPW0 luftsylinder 7/8 tommers boring 3 tommers slag | AE8EEU 6CPW06.44 "3"512NOK
SPEEDAIRE 6CPW1 luftsylinder 7/8 tommers boring 4 tommers slag | AE8EEV 6CPW17.44 "4"539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW2 luftsylinder 7/8 tommers boring 5 tommers slag
574NOK / enhet