Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEF4 Luftsylinder 10.87 L rustfritt stål | AE7MAA

SPEEDAIRE 5ZEF4 luftsylinder 10.87" L rustfritt stål

På lager
Vare: AE7MAA Modell: 5ZEF4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.25 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde10.87 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEF0 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 2 tommers slag | AE7LZW 5ZEF07.87 "2"848NOK
SPEEDAIRE 1.25DXPSR04.00 Luftsylinder 1-1/4" Boring 4" Stroke L 8.87" | AE7LZY 5ZEF2 1.25DXPSR04.008.870 "4"934NOK
SPEEDAIRE 5ZEF3 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 5 tommers slag | AE7LZZ 5ZEF39.87 "5"1 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEF4 luftsylinder 10.87" L rustfritt stål
1 140 NOK / enhet