SPEEDAIRE 5Z698 Elektrisk luftkompressor 3/4 Hk | AE7LCP

SPEEDAIRE 5Z698 Elektrisk luftkompressor 3/4 Hk

På lager
Vare: AE7LCP Modell: 5Z698

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps7.4-6.2/3.1
KompressortypeTankmontert tosidig
KontrollAutomatisk start/stopp
KabinettIKKE MIN
Gratis luft CFM @ maks. Press2.5
HP3/4
SmøringstypeTrykk smurt
Maks. Press90 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling90
På trykkbryterinnstilling70
Total høyde38 "
Total lengde41.5 "
Samlet bredde21.25 "
Fase3
Pumpens oljekapasitet29.8 oz.
Pumpe RPM980
Tankstørrelse30 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171.45
Skipets høyde (cm)125.73
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)74.42
HS kode8414801605
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsKontrollSamlet breddeFaseTankstørrelseSpenningKabinettPris
SPEEDAIRE 3JR81 Elektrisk luftkompressor 1 Hk | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automatisk start/stopp21.25 "330 gal.208-230/460IKKE MIN63 600 NOK
SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 Hk | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Trykkbryter19 "130 gal.115/230NEMA 120 616 NOK
SPEEDAIRE 4B237 Elektrisk luftkompressor 3 Hk | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Trykkbryter21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 118 136 NOK
SPEEDAIRE 5Z700 Elektrisk luftkompressor 1-1/2 Hk | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatisk start/stopp22.25 "380 gal.208-230/460IKKE MIN80 518 NOK
SPEEDAIRE 5Z702 Elektrisk luftkompressor 3 Hk | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automatisk start/stopp23.25 "380 gal.208-230/460IKKE MIN94 021 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5Z698 Elektrisk luftkompressor 3/4 Hk
61 024 NOK / enhet