SPEEDAIRE 5Z702 Elektrisk luftkompressor 3 Hk | AE7LCU

SPEEDAIRE 5Z702 Elektrisk luftkompressor 3 Hk

Vare: AE7LCU Modell: 5Z702
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

94 021 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps4.06
KompressortypeTankmontert tosidig
KontrollAutomatisk start/stopp
KabinettIKKE MIN
Gratis luft CFM @ maks. Press12.2
HP3
SmøringstypeTrykk smurt
Maks. Press90 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling90
På trykkbryterinnstilling70
Total høyde34 "
Total lengde65.25 "
Samlet bredde23.25 "
Fase3
Pumpens oljekapasitet47.4 oz.
Pumpe RPM1050
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 324
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsKontrollSamlet breddeFaseTankstørrelseSpenningKabinettPris
SPEEDAIRE 3JR81 Elektrisk luftkompressor 1 Hk | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automatisk start/stopp21.25 "330 gal.208-230/460IKKE MIN63 600 NOK
SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 Hk | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Trykkbryter19 "130 gal.115/230NEMA 120 616 NOK
SPEEDAIRE 4B237 Elektrisk luftkompressor 3 Hk | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Trykkbryter21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 118 136 NOK
SPEEDAIRE 5Z698 Elektrisk luftkompressor 3/4 Hk | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automatisk start/stopp21.25 "330 gal.208-230/460IKKE MIN61 024 NOK
SPEEDAIRE 5Z700 Elektrisk luftkompressor 1-1/2 Hk | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatisk start/stopp22.25 "380 gal.208-230/460IKKE MIN80 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5Z702 Elektrisk luftkompressor 3 Hk
94 021 NOK / enhet