SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 Hk | AD6VVW

SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 Hk

På lager
Vare: AD6VVW Modell: 4B233

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 616 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 2 "
amps15.0/7.5
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter85
KabinettNEMA 1
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press4.9
HP2
Hz60
SmøringstypeTrykk smurt
Maks. Press135 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling135
På trykkbryterinnstilling100
Total høyde52 "
Total lengde26.25 "
Samlet bredde19 "
Fase1
Pumpens oljekapasitet11.5 oz.
Pumpe RPM875
Tankstørrelse30 gal.
TanktypeVertikal
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)148.59
Skipets lengde (cm)75.69
Skipets bredde (cm)70.1
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsKontrollSamlet breddeFaseTankstørrelseSpenningKabinettPris
SPEEDAIRE 3JR81 Elektrisk luftkompressor 1 Hk | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automatisk start/stopp21.25 "330 gal.208-230/460IKKE MIN63 600 NOK
SPEEDAIRE 4B237 Elektrisk luftkompressor 3 Hk | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Trykkbryter21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 118 136 NOK
SPEEDAIRE 5Z698 Elektrisk luftkompressor 3/4 Hk | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automatisk start/stopp21.25 "330 gal.208-230/460IKKE MIN61 024 NOK
SPEEDAIRE 5Z700 Elektrisk luftkompressor 1-1/2 Hk | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatisk start/stopp22.25 "380 gal.208-230/460IKKE MIN80 518 NOK
SPEEDAIRE 5Z702 Elektrisk luftkompressor 3 Hk | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automatisk start/stopp23.25 "380 gal.208-230/460IKKE MIN94 021 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 Hk
20 616 NOK / enhet