Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YAZ2 luftcylinder dobbeltvirkende 7.75 tommers lengde | AE7GBV

SPEEDAIRE 5YAZ2 luftsylinder dobbeltvirkende 7.75 tommers lengde

På lager
Vare: AE7GBV Modell: 5YAZ2
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
4 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.1.125 "
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste149 lb.
Maks. Press150 psi
MonterNederst trykk
Total lengde7.75 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 16 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VEA8 Luftsylinder Nfpa 8.75 tommers lengde aluminium | AE6VHW 5VEA88.75 "5"3 445 NOK
SPEEDAIRE 5VEA9 Luftcylinder dobbeltvirkende 9.75 tommers lengde | AE6VHX 5VEA99.75 "6"4 039 NOK
SPEEDAIRE 5VEC1 luftcylinder dobbeltvirkende 11.75 tommers lengde | AE6VHY 5VEC111.75 "8"4 039 NOK
SPEEDAIRE 5YAY9 Luftcylinder dobbeltvirkende 4.75 tommers lengde | AE7GBT 5ÅÅÅ94.75 "1"4 522 NOK
SPEEDAIRE 5YAZ1 luftcylinder dobbeltvirkende 6.75 tommers lengde | AE7GBU 5YAZ16.75 "3"4 522 NOK
SPEEDAIRE 5YAZ3 luftcylinder dobbeltvirkende 8.75 tommers lengde | AE7GBW 5YAZ38.75 "5"4 522 NOK
SPEEDAIRE 5YAZ4 luftcylinder dobbeltvirkende 9.75 tommer lengde | AE7GBX 5YAZ49.75 "6"4 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YAZ2 luftsylinder dobbeltvirkende 7.75 tommers lengde
4 522 NOK / enhet