Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VLY8 Luftsylinder 40mm boring 25mm slag 184mm L | AE6WCD

SPEEDAIRE 5VLY8 luftsylinder 40 mm boring 25 mm slaglengde 184 mm L

På lager
Vare: AE6WCD Modell: 5VLY8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.40mm
PutetypeHode og hette
SylindertypeISO Mini
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelJa
Maks. Press145 psi
MonterISO MX0
Total lengde184mm
StempelmaterialePOM
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse1 / 4 "
Rod Dia.16mm
Stangtrådlengde24mm
StangtrådstørrelseM12 x 1.25 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke25mm
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VLY9 luftcylinder 40mm boring 50mm slag 209mm L | AE6WCE 5VLY9209mm50mm2 550 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ0 luftcylinder 40mm boring 80mm slag 239mm L | AE6WCF 5VLZ0239mm80mm2 550 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ1 Luftsylinder 40mm boring 100mm slag | AE6WCG 5VLZ1259mm100mm2 550 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ2 Luftsylinder 40mm boring 125mm slag | AE6WCH 5VLZ2284mm125mm2 550 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ3 luftcylinder 40mm boring 160mm slag | AE6WCJ 5VLZ3319mm160mm2 800 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ4 Luftsylinder 40mm boring 200mm slag | AE6WCK 5VLZ4359mm200mm2 800 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ5 Luftsylinder 40mm boring 250mm slag | AE6WCL 5VLZ5409mm250mm2 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VLY8 luftsylinder 40 mm boring 25 mm slaglengde 184 mm L
2 550 NOK / enhet