Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VLZ2 Luftsylinder 40mm boring 125mm slag | AE6WCH

SPEEDAIRE 5VLZ2 Luftsylinder 40mm Boring 125mm Slag

På lager
Vare: AE6WCH Modell: 5VLZ2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.40mm
PutetypeHode og hette
SylindertypeISO Mini
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelJa
Maks. Press145 psi
MonterISO MX0
Total lengde284mm
StempelmaterialePOM
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse1 / 4 "
Rod Dia.16mm
Stangtrådlengde24mm
StangtrådstørrelseM12 x 1.25 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke125mm
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8412310080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VLY8 Luftsylinder 40mm boring 25mm slag 184mm L | AE6WCD 5VLY8184mm25mm2 550 NOK
SPEEDAIRE 5VLY9 luftcylinder 40mm boring 50mm slag 209mm L | AE6WCE 5VLY9209mm50mm2 550 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ0 luftcylinder 40mm boring 80mm slag 239mm L | AE6WCF 5VLZ0239mm80mm2 550 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ1 Luftsylinder 40mm boring 100mm slag | AE6WCG 5VLZ1259mm100mm2 550 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ3 luftcylinder 40mm boring 160mm slag | AE6WCJ 5VLZ3319mm160mm2 800 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ4 Luftsylinder 40mm boring 200mm slag | AE6WCK 5VLZ4359mm200mm2 800 NOK
SPEEDAIRE 5VLZ5 Luftsylinder 40mm boring 250mm slag | AE6WCL 5VLZ5409mm250mm2 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VLZ2 Luftsylinder 40mm Boring 125mm Slag
2 550 NOK / enhet