SPEEDAIRE 5VDK2 luftsylinder 24.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6VFA

SPEEDAIRE 5VDK2 luftsylinder 24.375 tommers lengde Stanless Steel

På lager
Vare: AE6VFA Modell: 5VDK2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.4"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste3141 lb.
Maks. Press250 psi
MonterFrontflens
Total lengde24.375 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 2 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke17 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.87
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VDG3 Luftsylinder 9.875 tommers lengde rustfritt stål | AE6VEM 5VDG39.88 "2.5 "18 626 NOK
SPEEDAIRE 5VDG4 Luftsylinder 10.375 tommers lengde Stanless stål | AE6VEN 5VDG410.375 "3"18 626 NOK
SPEEDAIRE 5VDG5 luftcylinder 10.875 tommers lengde Stanless stål | AE6VEP 5VDG510.875 "3.5 "18 626 NOK
SPEEDAIRE 5VDH0 Luftcylinder 13.375 tommers lengde Stanless stål | AE6VEQ 5VDH013.375 "6"19 888 NOK
SPEEDAIRE 5VDH2 luftcylinder 14.375 tommers lengde Stanless stål | AE6VER 5VDH214.375 "7"19 888 NOK
SPEEDAIRE 5VDH3 luftcylinder 14.875 tommer lengde Stanless Steel | AE6VET 5VDH314.875 "7.5 "19 888 NOK
SPEEDAIRE 5VDH4 Luftsylinder 15.375 tommers lengde Stanless stål | AE6VEU 5VDH415.375 "8"19 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VDK2 luftsylinder 24.375 tommers lengde Stanless Steel
24 260 NOK / enhet