SPEEDAIRE 5VAC0 luftsylinder 20-1/2 tomme slaglengde 28-3/4 tomme | AE6ULW

SPEEDAIRE 5VAC0 luftsylinder 20-1/2 tommers slaglengde 28-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AE6ULW Modell: 5VAC0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.6"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste7,068 lb.
Maks. Press250 psi
MonterSide tappet / ermet mutter
Total lengde28.75 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 2 "PT
Rod Dia.1.375 "
Stangtrådlengde1.625 "
Stangtrådstørrelse1 "-14
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke20.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.28
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBody MaterialPutetypeStempelmaterialeStempelstangmaterialeStrokeRørmaterialeEndematerialePris
SPEEDAIRE 2W489 Luftsylinder 6 tommers boring 4 tommers slag | AC3TPH 2W48911.063 "AluminumnoneMagneticForkrommet4"AluminumAluminum8 755 NOK
SPEEDAIRE 2W490 Luftsylinder 6 tommers boring 6 tommers slag | AC3TPJ 2W49011.063 "AluminumnoneMagneticForkrommet6"AluminumAluminum8 755 NOK
SPEEDAIRE 4MU54 Luftsylinder 6 tommers boring 4 tommers slag | AD8UWC 4 54MUXNUMX12.25 "StålnoneStålForkrommet stål4"Forkrommet stålStål12 348 NOK
SPEEDAIRE 4MU55 luftcylinder dobbeltvirkende 14.25 tommer lengde | AD8UWD 4 55MUXNUMX14.25 "-noneStålForkrommet stål6"Forkrommet stålStål12 996 NOK
SPEEDAIRE 4MU56 Luftsylinder 6 tommers boring 8 tommers slag | AD8UWE 4 56MUXNUMX16.25 "-JusterbarStålForkrommet stål8"Forkrommet stålStål16 737 NOK
SPEEDAIRE 4MU57 Luftsylinder 6 tommers boring 10 tommers slag | AD8UWF 4 57MUXNUMX18.25 "-JusterbarStålForkrommet stål10 "Forkrommet stålStål18 034 NOK
SPEEDAIRE 4MU58 Luftsylinder 6 tommers boring 12 tommers slag | AD8UWG 4 58MUXNUMX20.25 "-JusterbarStålForkrommet stål12 "Forkrommet stålStål18 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VAC0 luftsylinder 20-1/2 tommers slaglengde 28-3/4 tommers lengde
14 672 NOK / enhet