Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5PDP4 roterende aktuator Sr 180 grader 1-1/8 tomme boring | AE6APU

SPEEDAIRE 5PDP4 roterende aktuator Sr 180 grader 1-1/8 tomme boring

På lager
Vare: AE6APU Modell: 5PDP4
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
6 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende aktuator
Bore1.125 "
Høyde3.312 "
Housing MaterialAluminum
Nøkkelhøyde med aksel0.737 "
Utløpslengde0.625 "
Lengde8.533 "
Maksimalt trykk150 psi
Driftstemp. Område-20F til 200F
Portstørrelse1 / 8 "PT
DrivstoffmaterialeStål
Rotasjonsvinkel180 grader
Skaft Dia.0.5 "
Aksel lengde0.875 "
AkseltypeEnkeltende standard
moment~~POS=TRUNC93 kg. Kg
typenEnkelt stativ
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8315
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8412390080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SPEEDAIRE MSQB100R-XN Roterende bord med høy presisjon, tannstang og tannstang, 100 mm modellstørrelse, standard presisjonsmodell | CU4EDU 5YER4 MSQB100R-XNRotary Tabell10 222 NOK
SPEEDAIRE MSQB100A-XN Roterende bord med høy presisjon, tannstang og tannstang, 100 mm modellstørrelse, standard presisjonsmodell | CU4EDV 5YER3 MSQB100A-XNRotary Tabell8 804 NOK
SPEEDAIRE MSQB200R-XN Roterende bord med høy presisjon, tannstang og tannstang, 200 mm modellstørrelse, standard presisjonsmodell | CU4EDW 5PEX6 MSQB200R-XNRotary Tabell13 861 NOK
SPEEDAIRE MSQB200A-XN Roterende bord med høy presisjon, tannstang og tannstang, 200 mm modellstørrelse, standard presisjonsmodell | CU4EDX 5YER5 MSQB200A-XNRotary Tabell11 607 NOK
SPEEDAIRE MSQB30R-XN Roterende bord med høy presisjon, tannstang og tannstang, 30 mm modellstørrelse, begge retninger/støtputer | CU4EDY 5YEP8 MSQB30R-XNRotary Tabell6 837 NOK
SPEEDAIRE MSQB30A-XN Roterende bord med høy presisjon, tannstang og tannstang, 30 mm modellstørrelse, standard presisjonsmodell | CU4EDZ 5YEP7 MSQB30A-XNRotary Tabell5 983 NOK
SPEEDAIRE MSQB50R-XN Roterende bord med høy presisjon, tannstang og tannstang, 50 mm modellstørrelse, begge retninger/støtputer | CU4EEA 5YER0 MSQB50R-XNRotary Tabell7 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5PDP4 roterende aktuator Sr 180 grader 1-1/8 tomme boring
6 766 NOK / enhet