Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5MMG7 luftsylinder 5 tommers slaglengde 8.47 tommer | AE4RMW

SPEEDAIRE 5MMG7 luftsylinder 5 tommers slaglengde 8.47 tommer

På lager
Vare: AE4RMW Modell: 5MMG7
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
599NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde8.47 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.1 / 4 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse1/4 "-28 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke5"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.51
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5MMG3 luftsylinder 1 tommers slaglengde 4.47 tommer | AE4RMR 5MMG34.47 "1"379NOK
SPEEDAIRE 5MMG4 luftsylinder 2 tommers slaglengde 5.47 tommer | AE4RMT 5MMG45.470 "2"487NOK
SPEEDAIRE 5MMG5 luftsylinder 3 tommers slaglengde 6.47 tommer | AE4RMU 5MMG56.47 "3"530NOK
SPEEDAIRE 5MMG6 luftsylinder 4 tommers slaglengde 7.47 tommer | AE4RMV 5MMG67.47 "4"561NOK
SPEEDAIRE 5MMG8 luftsylinder 9.47 tommers lengde rustfritt stål | AE4RMX 0.75DSRD06.00 / 5TRC0 5MMG89.47 "6"643NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5MMG7 luftsylinder 5 tommers slaglengde 8.47 tommer
599NOK / enhet